Beli countersink drill bit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Drill Bit Set with Countersink Carbon Steel (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp19.900

    Taffware Drill Bit Set with Countersink Carbon Steel (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    Mata bor ini terbuat dari bahan baja karbon tahan panas yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, aluminium, plastik, plat baja dan bahan lainnya. Terdiri atas 3 buah ukuran mata bor yang berbeda, Anda bisa menggunakan ukuran mata bor yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mata bor ini cocok untuk Anda yann sering melakukan kegiatan pertukangan ataupun mengerjakan proyek DIY
    atribut:
    • Diameter (mm): 12, 16 dan 19
    • Material: Baja Karbon Tahan Panas
  2. DEKO Bit Set Countersink (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp58.900

    DEKO Bit Set Countersink (Mata Bor Countersink)
    atribut:
    • Size (mm): 12; 16; 19
    • Material: Baja karbon yang diberi perlakuan panas
  3. Volkel Countersink Bits (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp519.900

    Volkel Countersink Bits (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    Contents:1x Countersink-Bits, HSS-G, 6,3 VÖLKEL 67306 1x Countersink-Bits, HSS-G, 8,3 VÖLKEL 67308 1x Countersink-Bits, HSS-G, 10,4 VÖLKEL 67310 1x Countersink-Bits, HSS-G, 12,4 VÖLKEL 67312 1x Countersink-Bits, HSS-G, 16,5 VÖLKEL 67316 1x Countersink-Bits, HSS-G, 20,5 VÖLKEL 67320
    atribut:
    • Material: HSS-G
  4. TRUSCO Countersink Drill Bit (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp799.900

    TRUSCO Countersink Drill Bit (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    Usage:Counting management of production line
    atribut:
    • Material: Cobalt high speed steel (HSS-CO)
    • Effective Blade Diameter (mm): 16.5
    • Tip Diameter (mm): 3.2
    • Total Length (mm): 60
    • Shank Diameter (mm): 10
    • Specification: 3 blades
    • Tip angle: 90degrees
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
  5. Volkel Countersink Bits Set (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Volkel Countersink Bits Set (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    Contents:1x Countersink-Bits, HSS-G, 6,3 VÖLKEL 67306 1x Countersink-Bits, HSS-G, 8,3 VÖLKEL 67308 1x Countersink-Bits, HSS-G, 10,4 VÖLKEL 67310 1x Countersink-Bits, HSS-G, 12,4 VÖLKEL 67312 1x Countersink-Bits, HSS-G, 16,5 VÖLKEL 67316 1x Countersink-Bits, HSS-G, 20,5 VÖLKEL 67320
    atribut:
    • Material: HSS
    • Packing: In Plastic Case
    • Nominal Diameter (mm): 6.3-20.5
  6. Sherwood Countersink 90Degrees Set
    Mulai

    Rp2.499.900

    Sherwood Countersink 90Degrees Set
    atribut:
    • Material: Cobalt High Speed Steel
    • Countersink Angle: 90 Degrees
  7. KRISBOW Countersink Drill Bit 90 Degree (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp31.900

    KRISBOW Countersink Drill Bit 90 Degree (Mata Bor Countersink)
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 54x20x137
  8. Weicon Sealant and Adhesive Remover
    Mulai

    Rp419.900

    Weicon Sealant and Adhesive Remover
    atribut:
    • Size (ml): 400
  9. WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dll
    atribut:
    • Initial Boiling Point (°C): 60
    • Solubility in Water: Insoluble
    • Specific Gravity: 0.66
    • Percent Volatile (%): 100
  10. KEO Set Mata Bor Countersink & Center (Countersink & Center Drill Set)
    Mulai

    Rp2.899.900

    KEO Set Mata Bor Countersink & Center (Countersink & Center Drill Set)
    Deskripsi:
    Countersinks expand the top of an existing hole in a workpiece to ensure screws install flush with the surface of the workpiece. This can prevent the workpiece material from swelling when a screw is installed in the hole and tightened down. They can also be used to debur holes for a smooth finish. These sets contain multiple countersinks in a range of sizes.
  11. ILIX Countersink Bit (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp529.900

    ILIX Countersink Bit (Mata Bor Countersink)
    atribut:
    • Finishing Material: High Speed Steel (HSS)
  12. TRUSCO Countersink Titanium Coating (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp7.899.900

    TRUSCO Countersink Titanium Coating (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    Work material: iron, casting, stainless. Deburring, chamfering, spot facing.
    atribut:
    • Mass (g/set): 457
    • Material: Cobalt HSS (HSS-Co)
    • Point Angle (Degree): 90
    • Set Items: 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5
    • Surface Processing: Titanium Coating
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
  13. WESTWARD Set Bor/Tap/Countersink (Combination Drill Tap Kit)
    Mulai

    Rp1.599.900

    WESTWARD Set Bor/Tap/Countersink (Combination Drill Tap Kit)
    Deskripsi:
    These sets contain multiple combination drill-tap-and-countersink tools in a range of sizes. Combination drills, taps, and countersinks make a hole, create threads in the hole, and countersink the top of the hole in one pass.
    atribut:
    • Includes: Plastic Case and Quick Change Adapter
    • Number of Pieces: 6
    • Thread Direction: Right Hand
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • Impact Rated: No
    • Material - Machining: High Speed Steel
    • UNSPSC: 27112801
  14. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  15. IRIS Handy Adhesive Cleaner
    Mulai

    Rp40.900

    IRIS Handy Adhesive Cleaner
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Tape/substrate: paper , Adhesive: Synthetic rubber
    • Tape Size (mm): 100 widthx60 laps
  16. Wipro Countersink Set (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Countersink Set (Mata Bor Countersink)
    atribut:
    • Shank (inch): Hex 1/4
  17. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  18. monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)
    atribut:
    • Accessories: Swivel caster x 2, Swivel caster with brake x 2, Handle x 1, S hook x 5, Hex bolt (M6 x 12) x 4
    • Drawer Load Capacity (kg): 5 (1-2 stage), 10 (3-4 stage)
    • Caster diameter ( phi mm): 75
    • Shelf number: Four
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 616x330x769
    • Drawer dimension (width W x depth D x height H) (mm): 509 x 295 x 33 (1 ~ 2 stage) . 509 x 295 x 69 (3 ~ 4 stage)
    • Load Capacity (kg): 115
    • Material: Body: steel (cold-rolled steel), caster: PP
    • The top plate load capacity (kg): 35
Daftar Harga countersink drill bit Terbaru October 2026
Taffware Drill Bit Set with Countersink Carbon Steel (Mata Bor Countersink)Rp19.900
DEKO Bit Set Countersink (Mata Bor Countersink)Rp58.900
Volkel Countersink Bits (Mata Bor Countersink)Rp519.900
TRUSCO Countersink Drill Bit (Mata Bor Countersink)Rp799.900
Volkel Countersink Bits Set (Mata Bor Countersink)Rp4.799.900
Sherwood Countersink 90Degrees SetRp2.499.900
KRISBOW Countersink Drill Bit 90 Degree (Mata Bor Countersink)Rp31.900
Weicon Sealant and Adhesive RemoverRp419.900
WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Rp67.900
KEO Set Mata Bor Countersink & Center (Countersink & Center Drill Set)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait